Referencer
Fein:63133439051
Rubix:393677
EAN:4014586615394

oplysninger om produktet : HSS NOVA 25 44MM Q-IN -63133439051 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 238,6 g |
| Vægt | 238,6 g |
| Kropsmateriale | hss |
| Diameter | 44 mm |
| Skæredybde | 25 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.239,85 kr. Ex moms
/ Styk
1.549,81 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
