Referencer
Fein:63134410076
Rubix:393841
EAN:4014586615189

oplysninger om produktet : HSS DURA 50 41MM WELDON -63134410076 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 295,8 g |
| Vægt | 295,8 g |
| Diameter | 41 mm |
| Type ende | weldon |
| Endediameter | 19.05 mm |
| Snitlængde | 50 mm |
| Længde i alt | 86 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.826,51 kr. Ex moms
/ Styk
2.283,14 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
