Kontaktrulle til båndsliber Fein 69902279000
Kontaktrulle til båndsliber Fein
Se tekniske oplysningerReferencer
Fein:69902279000
Rubix:395082
EAN:4014586292021

oplysninger om produktet : KONTAKTRULLE Ø1067 /150 -69902279000 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 124x124x244 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 12020 g |
| Vægt | 12200 g |
| Bredde | 150 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
6.150,25 kr. Ex moms
/ Styk
7.687,81 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
