Kontaktrulle til båndsliber Fein 69902282000
Kontaktrulle til båndsliber Fein
Se tekniske oplysningerReferencer
Fein:69902282000
Rubix:395084
EAN:4014586292052

oplysninger om produktet : KONTAKTRULLE Ø1140 /150 -69902282000 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 124x124x244 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 13640 g |
| Vægt | 13803,6 g |
| Bredde | 150 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
6.150,25 kr. Ex moms
/ Styk
7.687,81 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
