Kontaktrulle til båndsliber Fein 69902212000
Kontaktrulle til båndsliber Fein
Se tekniske oplysningerReferencer
Fein:69902212000
Rubix:395019
EAN:4014586290935

oplysninger om produktet : KONTAKTRULLE Ø401 /150 -69902212000 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 54x54x244 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1790 g |
| Vægt | 1850 g |
| Bredde | 150 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.825,92 kr. Ex moms
/ Styk
3.532,40 kr. Inkl moms
- Udsolgt
