Kontaktrulle til båndsliber Fein 69902071000
Kontaktrulle til båndsliber Fein
Se tekniske oplysningerReferencer
Fein:69902071000
Rubix:394923
EAN:4014586278186

oplysninger om produktet : KONTAKTRULLE Ø48,3 /75 -69902071000 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 54x54x167 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1560 g |
| Vægt | 1600 g |
| Bredde | 75 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.984,21 kr. Ex moms
/ Styk
2.480,26 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
