Referencer
Fein:63131020010
Rubix:393480
EAN:4014586333335

oplysninger om produktet : HM HÅLSÅG 20 MM Q-IN PLUS -63131020010 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 45x105x40 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 130 g |
| Vægt | 130,6 g |
| Diameter | 20 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
539,02 kr. Ex moms
/ Styk
673,78 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
