Referencer
Fein:63131039010
Rubix:393499
EAN:4014586333984

oplysninger om produktet : HM HÅLSÅG 39 MM Q-IN PLUS -63131039010 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 65x110x60 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 205 g |
| Vægt | 205,2 g |
| Diameter | 39 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
729,98 kr. Ex moms
/ Styk
912,47 kr. Inkl moms
- Udsolgt
