Tilbehør til elektroportative maskiner - Spændetang Fein 63207129000
Tilbehør til elektroportative maskiner - Spændetang Fein
Se tekniske oplysningerReferencer
Fein:63207129000
Rubix:394114
EAN:4014586375939

oplysninger om produktet : SPÄNNHYLSA 8 MM -63207129000 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 15x39x15 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 21 g |
| Åbning | 8 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
433,87 kr. Ex moms
/ Styk
542,34 kr. Inkl moms
- Udsolgt
