Skraberinge Freudenberg Sealing Technologies 40422287
Skraberinge Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40422287
Rubix:528098
producent:40422287

oplysninger om produktet : Double Wiper OB series P8 20 X 28 X 8 / 4 mm 90 NBR 109
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 2 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 20 mm |
| Udvendig diameter | 28 mm |
| Højde | 8 mm |
| Udførelse | p8 |
| Materiale | 90 nbr 109 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
699,23 kr. Ex moms
/ Styk
874,04 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
