Skraberinge Freudenberg Sealing Technologies 24275425
Skraberinge Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:24275425
Rubix:528338
producent:24275425

oplysninger om produktet : Double wiper PT1 60 X 68.8 X 6 / 4.4 mm PTFE B602 / NBR
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 10 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 60 mm |
| Udvendig diameter | 68.8 mm |
| Højde | 6 mm |
| Udførelse | pt1 |
| Materiale | ptfe b602 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.607,97 kr. Ex moms
/ Styk
5.759,96 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
