Skraberinge Freudenberg Sealing Technologies 40422477
Skraberinge Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40422477
Rubix:528595
producent:40422477



oplysninger om produktet : Double Wipers PU11 140 X 155 X 12 / 7.5 mm 95 AU V142
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 31 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 140 mm |
| Udvendig diameter | 155 mm |
| Højde | 12 mm |
| Udførelse | pu11 |
| Materiale | 95 au v142 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.762,65 kr. Ex moms
/ Styk
2.203,31 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
