Stempelføringsringe Freudenberg Sealing Technologies 40421970
Stempelføringsringe Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40421970
Rubix:526581
producent:40421970

oplysninger om produktet : Piston Guide Ring FRA 45 X 40 X 5.4 / 2.5 mm PA 4112
Tekniske informationer
Egenskaber
| Udvendig diameter | 45 mm |
|---|---|
| Indvendig diameter | 40 mm |
| Bredde | 5.4 mm |
| Materiale | pa |
At vise UNSPSC/ECL@SS
204,33 kr. Ex moms
/ Styk
255,41 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
