Stempelføringsringe Freudenberg Sealing Technologies 40421971
Stempelføringsringe Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40421971
Rubix:526582
producent:40421971

oplysninger om produktet : Piston Guide Ring FRA 55 X 50 X 9.5 / 2.5 mm PA 4112
Tekniske informationer
Egenskaber
| Udvendig diameter | 55 mm |
|---|---|
| Indvendig diameter | 50 mm |
| Bredde | 9.5 mm |
| Materiale | pa |
At vise UNSPSC/ECL@SS
249,31 kr. Ex moms
/ Styk
311,64 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
