Stempeltætninger Freudenberg Sealing Technologies 24275914
Stempeltætninger Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:24275914
Rubix:528398
producent:24275914

oplysninger om produktet : Piston Seal Omegat OMK-E 45 X 34.3 X 4 / 5.35 mm PTFE B602 / NBR
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 5 g |
|---|---|
| Udvendig diameter | 45 mm |
| Indvendig diameter | 34.3 mm |
| Højde | 4 mm |
| Materiale | ptfe |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.796,46 kr. Ex moms
/ Styk
3.495,57 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
