Stempeltætninger Freudenberg Sealing Technologies 24275926
Stempeltætninger Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:24275926
Rubix:528402
producent:24275926

oplysninger om produktet : Piston Seal Omegat OMK-E 30 X 19.3 X 4 / 5.35 mm PTFE B602 / NBR
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 2 g |
|---|---|
| Udvendig diameter | 30 mm |
| Indvendig diameter | 19.3 mm |
| Højde | 4 mm |
| Materiale | ptfe |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.475,82 kr. Ex moms
/ Styk
3.094,77 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
