Referencer
Dichtomatik:24075607
Rubix:527611
producent:24075607

oplysninger om produktet : Piston seal Omegat OMK-MR 140 X 119 X 7.7 / 10.5 mm PTFE GM201 / NBR
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 52,7 g |
|---|---|
| Udvendig diameter | 140 mm |
| Indvendig diameter | 119 mm |
| Højde | 7.7 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
5.133,90 kr. Ex moms
/ Styk
6.417,38 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
