Stempeltætninger Freudenberg Sealing Technologies 24338114
Stempeltætninger Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:24338114
Rubix:528535
producent:24338114

oplysninger om produktet : Piston Seals T18 75 X 55 X 12.2 / 10 mm 95 AU V142
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 26,8 g |
|---|---|
| Udvendig diameter | 75 mm |
| Indvendig diameter | 55 mm |
| Højde | 12.2 mm |
| Materiale | 95 au v142 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
682,81 kr. Ex moms
/ Styk
853,51 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
