Stempeltætninger Freudenberg Sealing Technologies 14817
Stempeltætninger Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:14817
Rubix:524078
producent:14817

oplysninger om produktet : Piston Seal T OF 25 X 15 X 5 / 5 mm 88 NBR 101
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1,161 g |
|---|---|
| Udvendig diameter | 25 mm |
| Indvendig diameter | 15 mm |
| Højde | 5 mm |
| Materiale | nbr |
At vise UNSPSC/ECL@SS
622,31 kr. Ex moms
/ Styk
777,89 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
