Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies 24070191
Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:24070191
Rubix:527589
producent:24070191
Dokumenter
oplysninger om produktet : Chevron seal set series ES 55 X 70 X 22.5 / 7.5 mm BI-NBR B3B246
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 55 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 70 mm |
| Højde | 22.5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
5.345,09 kr. Ex moms
/ Styk
6.681,36 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

