Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies 24070198
Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:24070198
Rubix:527596
producent:24070198
Dokumenter
oplysninger om produktet : Chevron seal set series ES 80 X 95 X 22.5 / 7.5 mm BI-NBR B3B246
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 80 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 95 mm |
| Højde | 22.5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
5.784,19 kr. Ex moms
/ Styk
7.230,24 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

