Referencer
Dichtomatik:24275731
Rubix:528393
producent:24275731

oplysninger om produktet : Rod seal Omegat OMS-MR 380 X 404 X 7.6 / 12 mm PTFE B602 / NBR
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 380 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 404 mm |
| Højde | 7.6 mm |
| Materiale | ptfe |
| Udførelse | merkel omega oms-mr |
At vise UNSPSC/ECL@SS
14.778,71 kr. Ex moms
/ Styk
18.473,39 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
