Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies 40422070
Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40422070
Rubix:527162
producent:40422070
Dokumenter
oplysninger om produktet : Rod Seal LF300 60 X 70 X 7.3 / 5 mm 94 AU 925
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 60 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 70 mm |
| Højde | 7.3 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
539,95 kr. Ex moms
/ Styk
674,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

