Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40411514
Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40411514
Rubix:524489
producent:40411514

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 35 X 47 X 6 / 0 mm Type B 72 NBR 902
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 35 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 47 mm |
| Bredde | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | udvendig metalarmaturtætning med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
500,49 kr. Ex moms
/ Styk
625,61 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
