Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40412620
Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40412620
Rubix:526076
producent:40412620

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 85 X 110 X 13 / 9.5 mm Type BS 72 NBR 902
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 85 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 110 mm |
| Bredde | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | udvendig metalarmaturtætning med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.103,33 kr. Ex moms
/ Styk
1.379,16 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel