Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 105909
Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:105909
Rubix:525439
producent:105909

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 530 X 580 X 20 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 530 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 580 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | udvendig dobbelt metalrammepakning med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
20.951,86 kr. Ex moms
/ Styk
26.189,82 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
