Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies B2 U6 105,00 130,00 15,00 902
Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:B2 U6 105,00 130,00 15,00 902
Rubix:523870
producent:40411442



Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 105 X 130 X 15 / 12 mm Type C 72 NBR 902
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 105 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 130 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | udvendig dobbelt metalrammepakning med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.677,16 kr. Ex moms
/ Styk
2.096,45 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
