Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40412026
Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40412026
Rubix:525101
producent:40412026

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 250 X 290 X 16 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 250 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 290 mm |
| Bredde | 16 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | udvendig dobbelt metalrammepakning med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
6.819,48 kr. Ex moms
/ Styk
8.524,35 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
