Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40412842
Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40412842
Rubix:526341
producent:40412842

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal B2PT 80 X 110 X 10 / 0 mm PTFE F56101
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 80 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 110 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | ptfe |
| Udførelse | udvendig dobbelt metalrammepakning med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
5.897,50 kr. Ex moms
/ Styk
7.371,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
