Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 9603
Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:9603
Rubix:523767
producent:9603

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 300 X 340 X 16 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 300 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 340 mm |
| Bredde | 16 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | pakning med indbygget metalarmatur med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
7.181,59 kr. Ex moms
/ Styk
8.976,99 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
