Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40411420
Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40411420
Rubix:523753
producent:40411420

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 140 X 165 X 12 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 140 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 165 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | pakning med indbygget metalarmatur med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.655,22 kr. Ex moms
/ Styk
2.069,02 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel