Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40412664
Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40412664
Rubix:526122
producent:40412664

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 65 X 90 X 12 / 10 mm Type A 75 FKM 585
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 65 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 90 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Udførelse | pakning med indbygget metalarmatur med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.880,96 kr. Ex moms
/ Styk
2.351,20 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
