Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies BAUM5SLX7 67,00 90,00 10,00 585
Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM5SLX7 67,00 90,00 10,00 585
Rubix:528839
producent:40413496



Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 67 X 90 X 10 / 0 mm Type AS 75 FKM 585
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 67 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 90 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Udførelse | forsænket metalarmaturtætning med fjeder og støvlæbe |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.966,38 kr. Ex moms
/ Styk
2.457,98 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
