Referencer
Gates:225 L
producent:925450037
EAN:5412571213577

Teknisk oversigt
| Profil | l |
|---|---|
| Primitiv længde | 22.5 '' |
| Båndbredde | 711.2 mm |
oplysninger om produktet :
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | l |
|---|---|
| Primitiv længde | 22.5 '' |
| Båndbredde | 711.2 mm |
| Stigning | 9.525 mm |
| Antal tænder | 60 |
| Serie | 225-l |
| Højde | 3.5 mm |
| Primitiv længde (mm) | 571.5 mm |
| Max. Driftstemperatur | 100 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS