Referencer
Gedore:TBN 25
Rubix:6031412
producent:1824686
EAN:4002805928301


Teknisk oversigt
| Minimum tilspændingsmoment | 5 N.m |
|---|---|
| Tilspændingsmoment, maksimum | 25 N.m |
| Firkantet trækadapter | 5/8 '' |
oplysninger om produktet : TBN Breaking Torque wrench Z16 5-25 Nm, TBN 25 - 1824686 - Gedore
Walter Titex
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 405 g |
|---|---|
| Minimum tilspændingsmoment | 5 N.m |
| Tilspændingsmoment, maksimum | 25 N.m |
| Firkantet trækadapter | 5/8 '' |
| Længde | 265 mm |
| Vægt | 0.616 kg |
| Fastspænding | 16 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt