Referencer
Gedore:K 32 SL 19
Rubix:6028471
producent:2734338
EAN:4010886935880

oplysninger om produktet : Impact socket 3/4'' 19 mm, K 32 SL 19 - 2734338 - Gedore
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 600 g |
|---|---|
| Firkantet trækadapter | 3/4 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Længde | 90 mm |
| Polering | poleret |
At vise UNSPSC/ECL@SS
318,24 kr. Ex moms
/ Styk
397,80 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
