Referencer
Gedore:K 32 SL 41
Rubix:6028461
producent:2734435
EAN:4010886935989

oplysninger om produktet : Impact socket 3/4'' 41 mm, K 32 SL 41 - 2734435 - Gedore
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 980 g |
|---|---|
| Firkantet trækadapter | 3/4 '' |
| Diameter | 41 mm |
| Længde | 90 mm |
| Polering | poleret |
At vise UNSPSC/ECL@SS
583,22 kr. Ex moms
/ Styk
729,03 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
