Referencer
Knipex:97 49 44
Rubix:369581
EAN:4003773041443

Teknisk oversigt
| Længde | 50 mm |
|---|---|
| Min. krympekapacitet | 0.14 mm² |
| Maks. krympekapacitet | 1.5 mm² |
oplysninger om produktet : Exchangeable Crimping Dies - 97 49 44 - Knipex
Crimping dies for KNIPEX crimping tool 97 43 200 - For Phoenix-Contact module connectors from 0.14 to 1.5mm² - AWG 26 to 15
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 50 mm |
|---|---|
| Min. krympekapacitet | 0.14 mm² |
| Maks. krympekapacitet | 1.5 mm² |
| Vægt | 45 g |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt