Skridsikker tape og andre skridsikre materialer Rust-Oleum AXASSLCY24
Skridsikker tape og andre skridsikre materialer Rust-Oleum
Se tekniske oplysningerReferencer
Rust-Oleum:AXASSLCY24
Rubix:6020208
EAN:8715743016882

oplysninger om produktet : STEGYTA EXT/GUL 2400X1200, SUPERGRIP LANDING COVER, YE - AXASSLCY24 - RUST-OLEUM
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 22500 g |
|---|---|
| Bredde | 1200 mm |
| Længde | 2.4 m |
| Farve | gul |
| 2400 mm | |
| 1200 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
10.758,69 kr. Ex moms
/ Styk
13.448,36 kr. Inkl moms
- Udsolgt
