Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati TD09023
Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:TD09023
Rubix:110273

oplysninger om produktet : 08B-2 Z=23 TL/1610 TL Sprocket
Taper bored sprockets for duplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1000 g |
|---|---|
| Kædedeling | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 23 |
| ISO-kode | 08b-2 |
| Materiale | stål |
At vise UNSPSC/ECL@SS
246,56 kr. Ex moms
/ Styk
308,20 kr. Inkl moms
- Tilgængelig