Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati TD09095
Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:TD09095
Rubix:153999

oplysninger om produktet : 08B-2 Z=95 TL/2012 TL Sprocket
Taper bored sprockets for duplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 17900 g |
|---|---|
| Kædedeling | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 95 |
| ISO-kode | 08b-2 |
| Materiale | stål |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.490,59 kr. Ex moms
/ Styk
4.363,24 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel