Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati TS10022
Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:TS10022
Rubix:110815

oplysninger om produktet : 10B-1 Z=22 TL/1610 TL Sprocket
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 710 g |
|---|---|
| Kædedeling | 15.875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tænder | 22 |
| ISO-kode | 10b-1 |
| Materiale | stål |
At vise UNSPSC/ECL@SS
238,16 kr. Ex moms
/ Styk
297,70 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel