Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati TS11013
Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:TS11013
Rubix:110725

oplysninger om produktet : 12B-1 Z=13 TL/1210 TL Sprocket
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 380 g |
|---|---|
| Kædedeling | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tænder | 13 |
| ISO-kode | 12b-1 |
| Materiale | stål |
At vise UNSPSC/ECL@SS
151,80 kr. Ex moms
/ Styk
189,75 kr. Inkl moms
- Tilgængelig