Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati TT09038
Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:TT09038
Rubix:154009

oplysninger om produktet : 08B-3 Z=38 TL/2012 TL Sprocket
Taper bored sprockets for triplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1200 g |
|---|---|
| Kædedeling | 12.7 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 38 |
| ISO-kode | 08b-3 |
| Materiale | stål |
At vise UNSPSC/ECL@SS
866,39 kr. Ex moms
/ Styk
1.082,99 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel