Referencer
Sati:AT01801
Rubix:113615

Teknisk oversigt
| Profil | logement pour moyeu |
|---|---|
| Klembøsning | 1610 |
| Materiale | phosphate cast iron |
oplysninger om produktet : TL. pulley 180-1 SPA 1610
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 2200 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Klembøsning | 1610 |
| Materiale | phosphate cast iron |
| Type | attachment type: hub housing |
| Udvendig diameter | 185.5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
399,45 kr. Ex moms
/ Styk
499,31 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel