Referencer
Sati:AT05001
Rubix:113588

oplysninger om produktet : TL. pulley 500-1 SPA 2517
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 9270 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Klembøsning | 2517 |
| Udvendig diameter | 505.5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.680,54 kr. Ex moms
/ Styk
2.100,68 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel