Referencer
Sati:CT02503
Rubix:112248

oplysninger om produktet : TL. pulley 250-3 SPC 3020
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 16500 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Klembøsning | 3020 |
| Udvendig diameter | 259.6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.577,51 kr. Ex moms
/ Styk
3.221,89 kr. Inkl moms
- Tilgængelig