Referencer
Sati:CT02805
Rubix:112164

oplysninger om produktet : TL. pulley 280-5 SPC 3535
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 32900 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Klembøsning | 3535 |
| Udvendig diameter | 289.6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.735,45 kr. Ex moms
/ Styk
5.919,31 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel