Referencer
Sati:CT03553
Rubix:112236

oplysninger om produktet : TL. pulley 355-3 SPC 3535
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 23000 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Klembøsning | 3535 |
| Udvendig diameter | 364.6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.209,81 kr. Ex moms
/ Styk
5.262,26 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel