Referencer
Sati:CT08006
Rubix:112089

oplysninger om produktet : TL. pulley 800-6 SPC 5050
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 145000 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Klembøsning | 5050 |
| Udvendig diameter | 809.6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
19.323,76 kr. Ex moms
/ Styk
24.154,70 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel